Startseite

BTICINO - BTI9532CS MAS - PANNELLO CIECO CON SERRATURA 600X6 - 9532CS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 600 mm

  • Breite - 600 mm

  • Farbe der Abdeckung - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199767628

Artikelnummer

BTI9532CS

Herstellernummer

9532CS

Hersteller

BTI

Höhe:

600 mm

Breite:

600 mm

Farbe der Abdeckung:

grau

Pannello cieco con cerniera e serratura 600x600mm

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie