Startseite

BTICINO - BTI9531CS MAS - PANNELLO CIECO CON SERRATURA 600X4 - 9531CS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 400 mm

  • Breite - 600 mm

  • Farbe der Abdeckung - grau

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199767604

Artikelnummer

BTI9531CS

Herstellernummer

9531CS

Hersteller

BTI

Höhe:

400 mm

Breite:

600 mm

Farbe der Abdeckung:

grau

Pannello cieco con cerniera e serratura 600x400mm

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie