BTICINO - BTI9531 MAS - PANNELLO CIECO 600X400 - 9531

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 400 mm
Breite - 600 mm
Farbe der Abdeckung - grau
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199697543
Artikelnummer
BTI9531
Herstellernummer
9531
Hersteller
BTI
Höhe:
400 mm
Breite:
600 mm
Farbe der Abdeckung:
grau
Pannello cieco a 4 viti di fissaggio 600x400mm
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


