BTICINO - BTI9528Q MAS - PANNELLO 1/4 GIRO CIECO 600X100 - 9528Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 600 mm
Farbe der Abdeckung - grau
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199697680
Artikelnummer
BTI9528Q
Herstellernummer
9528Q
Hersteller
BTI
Höhe:
100 mm
Breite:
600 mm
Farbe der Abdeckung:
grau
Pannello cieco con fissaggio ad 1/4 di giro 600x100mm
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


