Startseite

BTICINO - BTI9528 MAS - PANNELLO CIECO 600X100 - 9528

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 600 mm

  • Farbe der Abdeckung - grau

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199697451

Artikelnummer

BTI9528

Herstellernummer

9528

Hersteller

BTI

Höhe:

100 mm

Breite:

600 mm

Farbe der Abdeckung:

grau

Pannello cieco a 4 viti di fissaggio 600x100mm

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie