BTICINO - BTI9527 MAS - PANNELLO CIECO 600X50 - 9527

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 600 mm
Farbe der Abdeckung - grau
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199697437
Artikelnummer
BTI9527
Herstellernummer
9527
Hersteller
BTI
Höhe:
50 mm
Breite:
600 mm
Farbe der Abdeckung:
grau
Pannello cieco a 4 viti di fissaggio 600x50mm
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


