BTICINO - BTI94561P MAS SDX P - QUADRO 515X1000 PER M160 - 94561P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Nennstrom (In) - 160 A
Höhe - 1000 mm
Breite - 515 mm
Tiefe - 145 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
241 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199785820
Artikelnummer
BTI94561P
Herstellernummer
94561P
Hersteller
BTI
Montageart:
Aufputz
Nennstrom (In):
160 A
Höhe:
1000 mm
Breite:
515 mm
Tiefe:
145 mm
Materialstärke Gehäuse:
7 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
120
Anzahl der Reihen:
4
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet


