Startseite

BTICINO - BTI94561I MAS SDX I - QUADRO 515X1000 PER M160 - 94561I

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom (In) - 160 A

  • Höhe - 1000 mm

  • Breite - 515 mm

  • Tiefe - 145 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

241 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199784045

Artikelnummer

BTI94561I

Herstellernummer

94561I

Hersteller

BTI

Montageart:

Unterputz

Nennstrom (In):

160 A

Höhe:

1000 mm

Breite:

515 mm

Tiefe:

145 mm

Einbautiefe:

101.5 mm

Materialstärke Gehäuse:

7 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Module:

120

Anzahl der Reihen:

4

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Quadro da incasso componibile SDX-I in lamiera 515x1000x145mm completo di pannelli di finitura 144 moduli DIN35

BTICINO

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie