Startseite

BTICINO - BTI94560P MAS SDX P - QUADRO 515X1000 - 94560P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 1000 mm

  • Breite - 515 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

133 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199774503

Artikelnummer

BTI94560P

Herstellernummer

94560P

Hersteller

BTI

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

1000 mm

Breite:

515 mm

Breite in Teilungseinheiten:

24

Tiefe:

145 mm

Nennstrom (In):

160 A

Anzahl der Module:

144

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

6

Materialstärke Gehäuse:

7 mm

RAL-Nummer:

7035

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Quadro da parete componibile SDX-P in plastica 515x1000x145mm completo di pannelli di finitura 144 moduli DIN35 - classe di isolamento II

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie