Startseite

BTICINO - BTI94551P MAS SDX P - QUADRO 515X850 PER M160 - 94551P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Nennstrom (In) - 160 A

  • Höhe - 850 mm

  • Breite - 515 mm

  • Tiefe - 145 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

MAS 160

EAN

8012199785813

Artikelnummer

BTI94551P

Herstellernummer

94551P

Hersteller

BTI

Montageart:

Aufputz

Nennstrom (In):

160 A

Höhe:

850 mm

Breite:

515 mm

Tiefe:

145 mm

Materialstärke Gehäuse:

7 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Module:

96

Anzahl der Reihen:

3

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Quadro da parete componibile SDX-P in plastica 515x850x145mm completo di pannelli di finitura 120 moduli DIN35 - classe di isolamento II