Startseite

BTICINO - BTI94551L MAS SDX L - QUADRO 515X850 PER M160 - 94551L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 850 mm

  • Breite - 515 mm

  • Tiefe - 145 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199784700

Artikelnummer

BTI94551L

Herstellernummer

94551L

Hersteller

BTI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

850 mm

Breite:

515 mm

Tiefe:

145 mm

Nennstrom (In):

160 A

Anzahl der Module:

96

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

3

Materialstärke Gehäuse:

7 mm

RAL-Nummer:

7035

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Quadro da parete componibile SDX-L in lamiera 515x850x145mm completo di pannelli di finitura 120 moduli DIN35

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie