BTICINO - BTI94551I MAS SDX I - QUADRO 515X850 PER M160 - 94551I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Unterputz
Höhe - 850 mm
Breite - 515 mm
Tiefe - 145 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199784038
Artikelnummer
BTI94551I
Herstellernummer
94551I
Hersteller
BTI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Unterputz
Höhe:
850 mm
Breite:
515 mm
Tiefe:
145 mm
Nennstrom (In):
160 A
Anzahl der Module:
96
Farbe:
grau
Einbautiefe:
101.5 mm
Anzahl der Reihen:
3
Materialstärke Gehäuse:
7 mm
RAL-Nummer:
7035
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie