BTICINO - BTI94550LA MAS SDX - PORTA LAMIERA PIENA 515X850 - 94550LA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 900 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
44 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199774541
Artikelnummer
BTI94550LA
Herstellernummer
94550LA
Hersteller
BTI
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
900 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
575 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


