Startseite

BTICINO - BTI94550L MAS SDX L - QUADRO 515X850 - 94550L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Nennstrom (In) - 160 A

  • Höhe - 850 mm

  • Breite - 515 mm

  • Tiefe - 145 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

69 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199775708

Artikelnummer

BTI94550L

Herstellernummer

94550L

Hersteller

BTI

Montageart:

Aufputz

Nennstrom (In):

160 A

Höhe:

850 mm

Breite:

515 mm

Tiefe:

145 mm

Materialstärke Gehäuse:

7 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Module:

120

Anzahl der Reihen:

5

Breite in Teilungseinheiten:

24

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Quadro da parete componibile SDX-L in lamiera 515x850x145mm completo di pannelli di finitura 120 moduli DIN35