Startseite

BTICINO - BTI94550I MAS SDX I - QUADRO 515X850 - 94550I

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Unterputz

  • Höhe - 850 mm

  • Breite - 515 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199776378

Artikelnummer

BTI94550I

Herstellernummer

94550I

Hersteller

BTI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Unterputz

Höhe:

850 mm

Breite:

515 mm

Breite in Teilungseinheiten:

24

Tiefe:

145 mm

Nennstrom (In):

160 A

Anzahl der Module:

120

Farbe:

grau

Einbautiefe:

101.5 mm

Anzahl der Reihen:

5

Materialstärke Gehäuse:

7 mm

RAL-Nummer:

7035

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Quadro da incasso componibile SDX-I in lamiera 515x850x145mm completo di pannelli di finitura 120 moduli DIN35

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie