BTICINO - BTI94540VE MAS SDX - PORTA VETRO 515X700 - 94540VE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 750 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
44 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199774589
Artikelnummer
BTI94540VE
Herstellernummer
94540VE
Hersteller
BTI
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
750 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
575 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


