Startseite

BTICINO - BTI94530LA MAS SDX - PORTA LAMIERA PIENA 515X550 - 94530LA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

22 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199774527

Artikelnummer

BTI94530LA

Herstellernummer

94530LA

Hersteller

BTI

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

600 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

575 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

25 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Porta in lamiera per quadri da parete e da incasso SDX 515x550mm

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie