BTICINO - BTI94530L MAS SDX L - QUADRO 515X550 - 94530L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 550 mm
Breite - 515 mm
Breite in Teilungseinheiten - 24
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199775685
Artikelnummer
BTI94530L
Herstellernummer
94530L
Hersteller
BTI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
550 mm
Breite:
515 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Tiefe:
145 mm
Nennstrom (In):
160 A
Anzahl der Module:
72
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
3
Materialstärke Gehäuse:
7 mm
RAL-Nummer:
7035
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie