Startseite

BTICINO - BTI94530I MAS SDX I - QUADRO 515X550 - 94530I

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Unterputz

  • Höhe - 550 mm

  • Breite - 515 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199776354

Artikelnummer

BTI94530I

Herstellernummer

94530I

Hersteller

BTI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Unterputz

Höhe:

550 mm

Breite:

515 mm

Breite in Teilungseinheiten:

24

Tiefe:

145 mm

Nennstrom (In):

160 A

Anzahl der Module:

72

Farbe:

grau

Einbautiefe:

101.5 mm

Anzahl der Reihen:

3

Materialstärke Gehäuse:

7 mm

RAL-Nummer:

7035

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Quadro da incasso componibile SDX-I in lamiera 515x550x145mm completo di pannelli di finitura 72 moduli DIN35

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie