Startseite

BTICINO - BTI94520L MAS SDX L - QUADRO 515X400 - 94520L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 400 mm

  • Breite - 515 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199775678

Artikelnummer

BTI94520L

Herstellernummer

94520L

Hersteller

BTI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

400 mm

Breite:

515 mm

Breite in Teilungseinheiten:

24

Tiefe:

145 mm

Nennstrom (In):

160 A

Anzahl der Module:

48

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

2

Materialstärke Gehäuse:

7 mm

RAL-Nummer:

7035

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Quadro da parete componibile SDX-L in lamiera 515x400x145mm completo di pannelli di finitura 48 moduli DIN35

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie