Startseite

BTICINO - BTI94520I MAS SDX I - QUADRO 515X400 - 94520I

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom (In) - 160 A

  • Höhe - 400 mm

  • Breite - 515 mm

  • Tiefe - 145 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

69 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199776347

Artikelnummer

BTI94520I

Herstellernummer

94520I

Hersteller

BTI

Montageart:

Unterputz

Nennstrom (In):

160 A

Höhe:

400 mm

Breite:

515 mm

Tiefe:

145 mm

Einbautiefe:

101.5 mm

Materialstärke Gehäuse:

7 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Module:

48

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

24

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Quadro da incasso componibile SDX-I in lamiera 515x400x145mm completo di pannelli di finitura 48 moduli DIN35

BTICINO

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie