BTICINO - BTI94000MN MAS SDX - MORSETTIERA X CONNESSIONI NEUT - 94000MN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - schrauben
Montageart - Schraube
Berührungssicher - nein
Höhe - 12 mm
Breite - 416 mm
Packung
10 ST
EAN
8012199787787
Artikelnummer
BTI94000MN
Herstellernummer
94000MN
Hersteller
BTI
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
Schraube
Berührungssicher:
nein
Höhe:
12 mm
Breite:
416 mm
Tiefe:
6.5 mm
Morsettiera per connessione dei conduttori di neutro in quadri SDX


