Startseite

BTICINO - BTI93870Q MAS LDX 400 - ARMADIO 850X1400 - 93870Q

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Bodenaufstellung

  • Art der Abdeckung - ohne

  • Art der Tür - ohne

  • Nennstrom (In) - 400 A

  • Höhe - 1400 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

299 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199682532

Artikelnummer

BTI93870Q

Herstellernummer

93870Q

Hersteller

BTI

Montageart:

Bodenaufstellung

Art der Abdeckung:

ohne

Art der Tür:

ohne

Nennstrom (In):

400 A

Höhe:

1400 mm

Breite:

850 mm

Tiefe:

175 mm

Materialstärke Gehäuse:

1.5 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Armadio da pavimento in lamiera componibile LDX400 850x1,4m