BTICINO - BTI93860V MAS LDX - PORTA VETRO 850X1200 - 93860V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP43
Breite - 910 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
161 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199684338
Artikelnummer
BTI93860V
Herstellernummer
93860V
Hersteller
BTI
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP43
Breite:
910 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
1300 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


