BTICINO - BTI93800QZ MAS LDX 400 - ZOCCOLO 850X100 - 93800QZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 910 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 100 mm
Tiefe - 175 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
78 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199695907
Artikelnummer
BTI93800QZ
Herstellernummer
93800QZ
Hersteller
BTI
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
910 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
100 mm
Tiefe:
175 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
850 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
175 mm
Zoccolo per armadi da pavimento LDX400 larghezza 850mm
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


