BTICINO - BTI93690Q MAS LDX 400 - ARMADIO 600X1800 - 93690Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 1800 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 175 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
146 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199682433
Artikelnummer
BTI93690Q
Herstellernummer
93690Q
Hersteller
BTI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
1800 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
175 mm
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Nennstrom (In):
400 A
Farbe:
grau
Materialstärke Gehäuse:
1.5 mm
RAL-Nummer:
7035
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie