Startseite

BTICINO - BTI93670V MAS LDX - PORTA VETRO 600X1400 - 93670V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Breite - 660 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

121 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199697215

Artikelnummer

BTI93670V

Herstellernummer

93670V

Hersteller

BTI

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP43

Breite:

660 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

1500 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

25 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Porta in vetro per armadi da pavimento LDX400, LDX800 600x1,4m

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie