BTICINO - BTI93670L MAS LDX - PORTA LAMIERA 600X1400 - 93670L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP43
Breite - 660 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
121 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199685502
Artikelnummer
BTI93670L
Herstellernummer
93670L
Hersteller
BTI
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP43
Breite:
660 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
1500 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


