BTICINO - BTI93660Q MAS LDX 400 - QUADRO 600X1200 - 93660Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 1200 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 175 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
133 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199682372
Artikelnummer
BTI93660Q
Herstellernummer
93660Q
Hersteller
BTI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1200 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
175 mm
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Nennstrom (In):
400 A
Farbe:
grau
Materialstärke Gehäuse:
1.5 mm
RAL-Nummer:
7035
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie