Startseite

BTICINO - BTI93650 MAS LDX 800 - QUADRO 600X1000 - 93650

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Art der Abdeckung - ohne

  • Art der Tür - ohne

  • Nennstrom (In) - 800 A

  • Höhe - 100 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199682365

Artikelnummer

BTI93650

Herstellernummer

93650

Hersteller

BTI

Montageart:

Aufputz

Art der Abdeckung:

ohne

Art der Tür:

ohne

Nennstrom (In):

800 A

Höhe:

100 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

251 mm

Materialstärke Gehäuse:

1.5 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Quadro da parete in lamiera componibile LDX800 600x1000mm