Startseite

BTICINO - BTI93640PL MAS LDX P - QUADRO 600X800 - 93640PL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Art der Abdeckung - ohne

  • Art der Tür - ohne

  • Nennstrom (In) - 630 A

  • Höhe - 800 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

241 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199695860

Artikelnummer

BTI93640PL

Herstellernummer

93640PL

Hersteller

BTI

Montageart:

Aufputz

Art der Abdeckung:

ohne

Art der Tür:

ohne

Nennstrom (In):

630 A

Höhe:

800 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

175 mm

Materialstärke Gehäuse:

7 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Quadro da parete in plastica componibile LDX-P 600x800mm

BTICINO

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie