Startseite

BTICINO - BTI93630Q MAS LDX 400 - QUADRO 600X600 - 93630Q

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 600 mm

  • Breite - 600 mm

  • Tiefe - 175 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199682334

Artikelnummer

BTI93630Q

Herstellernummer

93630Q

Hersteller

BTI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

600 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

175 mm

Art der Abdeckung:

ohne

Art der Tür:

ohne

Nennstrom (In):

400 A

Farbe:

grau

Materialstärke Gehäuse:

1.5 mm

RAL-Nummer:

7035

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Quadro da parete in lamiera componibile LDX400 600x600mm

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie