BTICINO - BTI93630PL MAS LDX P - QUADRO 600X600 - 93630PL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 600 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 175 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
52 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199695853
Artikelnummer
BTI93630PL
Herstellernummer
93630PL
Hersteller
BTI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
600 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
175 mm
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Nennstrom (In):
630 A
Farbe:
grau
Materialstärke Gehäuse:
7 mm
RAL-Nummer:
7035
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie