Startseite

BTICINO - BTI93610Z MAS - ZOCCOLO 600X100 PER MAS 800 - 93610Z

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 660 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 220 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

52 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199695921

Artikelnummer

BTI93610Z

Herstellernummer

93610Z

Hersteller

BTI

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

660 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

100 mm

Tiefe:

220 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

660 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

220 mm

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Zoccolo per armadi da pavimento LDX800 larghezza 600mm

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie