Startseite

BTICINO - BTI93600QZ MAS LDX 400 - ZOCCOLO 600X100 - 93600QZ

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 175 mm

  • Breite - 660 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199695891

Artikelnummer

BTI93600QZ

Herstellernummer

93600QZ

Hersteller

BTI

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

175 mm

Breite:

660 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

175 mm

Zoccolo per armadi da pavimento LDX400 larghezza 600mm

BTICINO

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie