BTICINO - BTI93380QBE MAS LDX 400 - VANO BARRE ESTERNO H=1600 - 93380QBE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 350 mm
Höhe - 1600 mm
Tiefe - 175 mm
Packung
1 ST
EAN
8012199682273
Artikelnummer
BTI93380QBE
Herstellernummer
93380QBE
Hersteller
BTI
Breite:
350 mm
Höhe:
1600 mm
Tiefe:
175 mm
Vano barre esterno per armadi da pavimento LDX400 altezza 1,6m


