BTICINO - BTI93380L MAS LDX 400 - PORTE VANO ESTERNO H=1600 - 93380L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - nein
Breite - 350 mm
Höhe - 1600 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
MAS 400
EAN
8012199685380
Artikelnummer
BTI93380L
Herstellernummer
93380L
Hersteller
BTI
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Breite:
350 mm
Höhe:
1600 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Porta in lamiera per vano barre esterno LDX400 350x1,6m



