BTICINO - BTI93370QBE MAS LDX 400 - VANO BARRE ESTERNO H=1400 - 93370QBE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 350 mm
Höhe - 1400 mm
Tiefe - 175 mm
Packung
1 ST
EAN
8012199682259
Artikelnummer
BTI93370QBE
Herstellernummer
93370QBE
Hersteller
BTI
Breite:
350 mm
Höhe:
1400 mm
Tiefe:
175 mm
Vano barre esterno per armadi da pavimento LDX400 altezza 1,4m


