BTICINO - BTI93090QB MAS LDX 400 - KIT VANO BARRE H=1800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 250 mm
Höhe - 1800 mm
Tiefe - 175 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199694139
Artikelnummer
BTI93090QB
Herstellernummer
93090QB
Hersteller
BTI
Breite:
250 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
175 mm
Kit per vano barre interno per armadi da pavimento LDX400 altezza 1,8m