Startseite

BTICINO - BTI93060FPZ MAS LDX 800 - FIANCO PARZIALE H=1200 - 93060FPZ

KopierenKopieren
BTICINO - BTI93060FPZ MAS LDX 800 - FIANCO PARZIALE H=1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Rastermaß - 230 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 910 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 230 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199694191

Artikelnummer

BTI93060FPZ

Herstellernummer

93060FPZ

Hersteller

BTI

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Rastermaß:

230 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

910 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

230 mm

Breite:

250 mm

Höhe:

1200 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Coppia di fianchi parziali altezza 1,2m per armadi LDX800 a doppia porta