BTICINO - BTI92880V MAS MDX - PORTA VETRO 850X1600 - 92880V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 955 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
195 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199739243
Artikelnummer
BTI92880V
Herstellernummer
92880V
Hersteller
BTI
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
955 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
1700 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


