Startseite

BTICINO - BTI92853 MAS MDX 800 - QUADRO 850X1000MM - 92853

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Art der Abdeckung - ohne

  • Art der Tür - ohne

  • Nennstrom (In) - 800 A

  • Höhe - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

241 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199737843

Artikelnummer

BTI92853

Herstellernummer

92853

Hersteller

BTI

Montageart:

Aufputz

Art der Abdeckung:

ohne

Art der Tür:

ohne

Nennstrom (In):

800 A

Höhe:

1000 mm

Breite:

850 mm

Tiefe:

249 mm

Materialstärke Gehäuse:

1.5 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Quadro da parete in lamiera monoblocco MDX800 850x1000mm