Startseite

BTICINO - BTI92810Z MAS MDX 800 - ZOCCOLO 850X100 PER MDX 80 - 92810Z

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 950 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 220 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

78 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199750972

Artikelnummer

BTI92810Z

Herstellernummer

92810Z

Hersteller

BTI

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

950 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

100 mm

Tiefe:

220 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

950 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

220 mm

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Zoccolo per armadi da pavimento MDX800 larghezza 850mm

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie