BTICINO - BTI92680V MAS MDX - PORTA VETRO 600X1600 - 92680V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 705 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
161 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199738833
Artikelnummer
BTI92680V
Herstellernummer
92680V
Hersteller
BTI
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
705 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
1700 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


