BTICINO - BTI92673 MAS MDX 800 - ARMADIO 600X1400MM - 92673
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Bodenaufstellung
Art der Abdeckung - ohne
Art der Tür - ohne
Nennstrom (In) - 800 A
Höhe - 1400 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
241 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 166 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8012199737805
Artikelnummer
BTI92673
Herstellernummer
92673
Hersteller
BTI
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Nennstrom (In):
800 A
Höhe:
1400 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
249 mm
Materialstärke Gehäuse:
1.5 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet