BTICINO - BTI92653 MAS MDX 800 - QUADRO 600X1000MM - 92653

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - ohne
Art der Tür - ohne
Nennstrom (In) - 800 A
Höhe - 1000 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
241 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199737782
Artikelnummer
BTI92653
Herstellernummer
92653
Hersteller
BTI
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Nennstrom (In):
800 A
Höhe:
1000 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
249 mm
Materialstärke Gehäuse:
1.5 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet


