Startseite

BTICINO - BTI92630L MAS MDX - PORTA PIENA 600X600 - 92630L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Breite - 705 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199698519

Artikelnummer

BTI92630L

Herstellernummer

92630L

Hersteller

BTI

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

705 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

700 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

25 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Porta in lamiera per quadri da parete MDX400 600x600mm

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie