BTICINO - BTI92610Z MAS MDX 800 - ZOCCOLO 600X100 PER MDX 80 - 92610Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 700 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 100 mm
Tiefe - 220 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
52 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199750965
Artikelnummer
BTI92610Z
Herstellernummer
92610Z
Hersteller
BTI
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
700 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
100 mm
Tiefe:
220 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
700 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
220 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


