Startseite

BTICINO - BTI91865S/60VR2 MAS HDX - PORTA VETRO SPEC 600X2000 - 91865S/60VR2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Breite - 2000 mm

  • Ausführung als Sichttür - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

195 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199760896

Artikelnummer

BTI91865S/60VR2

Herstellernummer

91865S/60VR2

Hersteller

BTI

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

2000 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

725 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

60 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Porta in vetro bombato per armadi da pavimento HDX 600x2000mm

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie