Startseite

BTICINO - BTI91865/60LR2 MAS HDX - PORTA PIENA 600X2000 - 91865/60LR2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Breite - 725 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

181 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199760810

Artikelnummer

BTI91865/60LR2

Herstellernummer

91865/60LR2

Hersteller

BTI

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

725 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

2100 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

25 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Porta in lamiera per armadi da pavimento HDX 600x2000mm

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie